Macho laminação de roscas de máquina sem ranhuras de lubrificação HSS-E 6HX M1,2

N.º do artigo: 139132 M1,2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
151 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

M Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 2174
  • Norma de rosca: DIN 13

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M1,2
Revestimento TiAlN
Tipo de rosca M
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 2174
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 1X 4HX
Forma de corte C
Haste Mango cilíndrico con h9
Refrigeração interior no
Utilização com tipo de perfuração hasta 1,5×D en agujero ciego; hasta 1,5×D en agujero pasante
Sentido de corte derecha
Passo de rosca 0,25 mm
Comprimento total L 40 mm
⌀ haste Ds 2,5 mm
Quadrado da haste □ 2,1 mm
Valor de referência do ⌀ do furo roscado 1,1 mm
⌀ da rosca 1,2 mm
Número de sulcos de aparas 3
Anel colorido verde
Número de arestas de corte Z 3
Profundidade de rosca 1,8 mm
Tipo de produto Macho de laminación

Números de identificação e classificações

Número do artigo 139132 M1,2
EAN/GTIN 4045197446459
Número do fabricante 139132 M1,2

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
23
Aço < 500 N/mm²
P
23
Aço < 750 N/mm²
P
22
Aço < 900 N/mm²
P
22
INOX < 900 N/mm²
M
11
CuZn
N
12
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Tam. M1–M1,4 – Classe de tolerância: ISO 1X/4HX
DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Macho laminação de roscas de máquina sem ranhuras de lubrificação HSS-E 6HX M1,2

Macho laminação de roscas de máquina sem ranhuras de lubrificação HSS-E 6HX M1,2

sob pedido
Em stock
151 peças em stock
49,07 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
81,29 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 3 1
Comprimento total L 40 mm 40 mm
Tipo de rosca M M
Norma de rosca DIN 13 DIN 13
Passo de rosca 0,25 mm 0,25 mm
Quadrado da haste □ 2,1 mm 2,1 mm
Óleo de corte HSS E HSS E PM

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta