{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M2 | |
Revestimento | TiAlN | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 2174 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2X 6HX | |
Forma de corte | C | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 1,5×D com furo cego; até 1,5×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 0,4 mm | |
Comprimento total L | 45 mm | |
⌀ haste Ds | 2,8 mm | |
Quadrado da haste □ | 2,1 mm | |
Valor de referência do ⌀ do furo roscado | 1,85 mm | |
⌀ da rosca | 2 mm | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | verde | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 3 mm | |
Tipo de produto | Macho laminador de roscas |
Número do artigo | 139132 M2 | |
EAN/GTIN | 4045197446497 | |
Número do fabricante | 139132 M2 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Macho de laminação de roscas de máquina sem ranhuras de lubrificação HSS-E 6HX, TiAlN, M: M2
sob pedido
Em stock
39 peças em stock
28,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
62 peças em stock
44,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
92 peças em stock
44,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | verde | azul | verde |
⌀ da rosca | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Passo de rosca | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Norma | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |
Sentido de corte | direita | direita | direita |
Valor de referência do ⌀ do furo roscado | 1,85 mm | 1,85 mm | 1,85 mm |
Tipo de produto | Macho laminador de roscas | Macho laminador de roscas | Macho laminador de roscas |