{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M8 | |
Revestimento | TiN | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 2174 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2X 6HX | |
Forma de corte | C | |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeração interior | no | |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 1,5×D en agujero ciego; hasta 1,5×D en agujero pasante | |
Sentido de corte | derecha | |
Passo de rosca | 1,25 mm | |
Comprimento total L | 90 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Quadrado da haste □ | 6,2 mm | |
Valor de referência do ⌀ do furo roscado | 7,45 mm | |
⌀ da rosca | 8 mm | |
Número de sulcos de aparas | 5 | |
Anel colorido | azul | |
Número de arestas de corte Z | 5 | |
Profundidade de rosca | 12 mm | |
Tipo de produto | Macho de laminación |
Número do artigo | 139115 M8 | |
EAN/GTIN | 4045197508577 | |
Número do fabricante | 139115 M8 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Macho laminação de roscas de máquina sem ranhuras de lubrificação HSS-E-PM 6HX M8
sob pedido
Em stock
132 peças em stock
60,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
134 peças em stock
60,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
155 peças em stock
35,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 5 | 5 | 5 |
Norma de rosca | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Quadrado da haste □ | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm |
Sentido de corte | derecha | derecha | derecha |
Profundidade de rosca | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Valor de referência do ⌀ do furo roscado | 7,45 mm | 7,45 mm | 7,45 mm |
Tipo de produto | Macho de laminación | Macho de laminación | Macho de laminación |