Macho de laminação de roscas de máquina sem ranhuras de lubrificação HSS-E-PM 6HX, TiN, M: M4

N.º do artigo: 139115 M4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
218 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

M Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 2174
  • Norma de rosca: DIN 13

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M4
Revestimento TiN
Tipo de rosca M
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS E PM
Norma DIN 2174
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 2X 6HX
Forma de corte C
Haste Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior não
Utilização com tipo de perfuração até 1,5×D com furo cego; até 1,5×D com furo de passagem
Sentido de corte direita
Passo de rosca 0,7 mm
Comprimento total L 63 mm
⌀ haste Ds 4,5 mm
Quadrado da haste □ 3,4 mm
Valor de referência do ⌀ do furo roscado 3,7 mm
⌀ da rosca 4 mm
Número de sulcos de aparas 4
Anel colorido azul
Número de arestas de corte Z 4
Profundidade de rosca 6 mm
Tipo de produto Macho laminador de roscas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 139115 M4
EAN/GTIN 4045197508546
Número do fabricante 139115 M4

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
32
Aço < 750 N/mm²
P
27
Aço < 900 N/mm²
P
22
Aço < 1100 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
A forma de polígono inovadora permite uma ampla gama de aplicações. A estrutura de camada multifuncional permite uma vida útil máxima, mesmo em materiais de alta resistência.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta