{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | Rc1/8-28 | |
Revestimento | sem revestimento | |
Tipo de rosca | Rc | |
Ângulo do flanco | 55 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 2181 | |
Norma de rosca | DIN EN 10226-2 | |
Forma de corte | C | |
Relação de cone | 1:16 | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | Furo cego; Furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 0,907 mm | |
Passos por polegada | 28 | |
Comprimento total L | 63 mm | |
⌀ haste Ds | 7 mm | |
Quadrado da haste □ | 5,5 mm | |
⌀ do furo roscado A | 8,15 mm | |
⌀ do furo roscado B | 8,1 mm | |
⌀ medida de verificação Dmax JS11 | 8,57 mm | |
Profundidade mínima do furo roscado | 11,1 mm | |
⌀ da rosca | 9,72 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar de máquina para processamento convencional | |
Número de sulcos de aparas | 5 | |
Anel colorido | sem | |
Número de arestas de corte Z | 5 | |
Profundidade de rosca | 41 mm | |
Tipo de produto | Brocas de roscar |
Número do artigo | 138120 1/8-28 | |
EAN/GTIN | 4045197585585 | |
Número do fabricante | 138120 1/8-28 |