{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | Rc3/4-14 | |
Revestimento | sem revestimento | |
Tipo de rosca | Rc | |
Ângulo do flanco | 55 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 2181 | |
Norma de rosca | DIN EN 10226-2 | |
Forma de corte | C | |
Relação de cone | 1:16 | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | Furo cego; Furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 1,814 mm | |
Passos por polegada | 14 | |
Comprimento total L | 100 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Quadrado da haste □ | 16 mm | |
⌀ do furo roscado A | 23,2 mm | |
⌀ do furo roscado B | 23,1 mm | |
⌀ medida de verificação Dmax JS11 | 24,12 mm | |
Profundidade mínima do furo roscado | 23,6 mm | |
⌀ da rosca | 26,44 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar de máquina para processamento convencional | |
Número de sulcos de aparas | 6 | |
Anel colorido | sem | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
Profundidade de rosca | 72 mm | |
Tipo de produto | Brocas de roscar |
Número do artigo | 138120 3/4-14 | |
EAN/GTIN | 4045197585721 | |
Número do fabricante | 138120 3/4-14 |