{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | 1/2-14 NPT | |
Revestimento | AlTiX | |
Tipo de rosca | NPT | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Norma de rosca | ANSI B 1.20.1 | |
Forma de corte | C | |
Relação de cone | 1:16 | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | Furo cego; Furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 1,814 mm | |
Passos por polegada | 14 | |
Comprimento total L | 125 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Quadrado da haste □ | 12 mm | |
⌀ do furo roscado A | 17,85 mm | |
⌀ do furo roscado B | 17,5 mm | |
⌀ medida de verificação Dmáx + 0,05 | 18,32 mm | |
Profundidade mínima do furo roscado | 22,9 mm | |
⌀ da rosca | 21,223 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar de máquina para processamento dinâmico | |
Número de sulcos de aparas | 4 | |
Anel colorido | verde | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Profundidade de rosca | 35,06 mm | |
Série | Master Tap | |
Tipo de produto | Brocas de roscar |
Número do artigo | 138105 1/2-14 | |
EAN/GTIN | 4045197901934 | |
Número do fabricante | 138105 1/2-14 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de roscar para máquina GARANT Master Tap HSS-E-PM 1/2-14
sob pedido
Em stock
42 peças em stock
188,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
208,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
45 peças em stock
173,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
125,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar de máquina para processamento dinâmico | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico |
Revestimento | AlTiX | TiAlN | TiAlN | Sin revestimiento |
Passos por polegada | 14 | 14 | 14 | 14 |
Tipo de rosca | NPT | NPT | NPT | NPT |
Norma de rosca | ANSI B 1.20.1 | ANSI B 1.20.1 | ANSI B 1.20.1 | ANSI B 1.20.1 |
Utilização com tipo de perfuração | Furo cego; Furo de passagem | Agujero ciego; Agujero pasante | Agujero ciego; Agujero pasante | Agujero ciego; Agujero pasante |
Tipo de produto | Brocas de roscar | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar |