{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | 1/16-27 NPT | |
Revestimento | AlTiX | |
Tipo de rosca | NPT | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Norma de rosca | ANSI B 1.20.1 | |
Forma de corte | C | |
Relação de cone | 1:16 | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | Furo cego; Furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 0,941 mm | |
Passos por polegada | 27 | |
Comprimento total L | 90 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Quadrado da haste □ | 4,9 mm | |
⌀ do furo roscado A | 6,15 mm | |
⌀ do furo roscado B | 5,95 mm | |
⌀ medida de verificação Dmáx + 0,05 | 6,39 mm | |
Profundidade mínima do furo roscado | 12 mm | |
⌀ da rosca | 7,895 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar de máquina para processamento dinâmico | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | verde | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 15,8 mm | |
Série | Master Tap | |
Tipo de produto | Brocas de roscar |
Número do artigo | 138105 1/16-27 | |
EAN/GTIN | 4045197984371 | |
Número do fabricante | 138105 1/16-27 |