Broca de roscar para máquina GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM 5/8-18

N.º do artigo: 138007 5/8-18
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

UNF Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: UNF
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 374
  • Classe de tolerância: 2BX

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Tap
Tamanho da rosca 5/8-18 UNF
Revestimento TiAlN
Tipo de rosca UNF
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS E PM
Norma DIN 374
Classe de tolerância 2BX
Forma de corte C
Ângulo espiral 45 grau
Haste Mango cilíndrico con h9
Refrigeração interior no
Utilização com tipo de perfuração hasta 2,5×D en agujero ciego
Sentido de corte derecha
Passo de rosca 1,411 mm
Passos por polegada 18
⌀ da rosca 15,88 mm
Comprimento total L 100 mm
⌀ haste Ds 12 mm
Quadrado da haste □ 9 mm
⌀ do furo central 14,5 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Número de sulcos de aparas 4
Anel colorido azul
Número de arestas de corte Z 4
Profundidade de rosca 39,7 mm
Tipo de produto Macho para roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 138007 5/8-18
EAN/GTIN 4062406210267
Número do fabricante 138007 5/8-18

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
28
Aço < 750 N/mm²
P
23
Aço < 900 N/mm²
P
23
Aço < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Broca de roscar potente especialmente concebida para uma utilização com segurança processual em aços inoxidáveis e resistentes a ácidos, bem como materiais Duplex.
A espiral de 45° dos sulcos de aparas promove a formação de aparas, especialmente em aços CrNi austeníticos e dúcteis.
  • Material de corte HSS-E-PM para a máxima resistência ao desgaste
  • Revestimento multicamadas TiAlN da mais recente geração
  • Geometria do espaço entre dentes parametrizada para uma ótima formação de aparas e rigidez torcional

Aplicación:

Para rosca fina de unidade UNF ASME – B1.1.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca de roscar para máquina GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM 5/8-18

Broca de roscar para máquina GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM 5/8-18

sob pedido
Em stock
10 peças em stock
86,57 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
86,57 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
86,57 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
86,57 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
51,90 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
58,14 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 4 4 3 3 3 3
Tamanho da rosca 5/8-18 UNF 5/8-18 UNF 5/8-18 UNF 5/8-18 UNF 5/8-18 UNF 5/8-18 UNF
Refrigeração interior no no no no no no
Haste Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9
Quadrado da haste □ 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm
Óleo de corte HSS E PM HSS E PM HSS E PM HSS E PM HSS E HSS E
Série Master Tap Master Tap Master Tap Master Tap Pro Tap Pro Tap

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta