{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Tap | |
Tamanho da rosca | 7/16-20 UNF | |
Revestimento | TiAlN | |
Tipo de rosca | UNF | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 374 | |
Classe de tolerância | 2BX | |
Forma de corte | C | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeração interior | no | |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 2,5×D en agujero ciego | |
Sentido de corte | derecha | |
Passo de rosca | 1,27 mm | |
Passos por polegada | 20 | |
⌀ da rosca | 11,11 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Quadrado da haste □ | 6,2 mm | |
⌀ do furo central | 9,9 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | azul | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 27,78 mm | |
Tipo de produto | Macho para roscar |
Número do artigo | 138007 7/16-20 | |
EAN/GTIN | 4062406210243 | |
Número do fabricante | 138007 7/16-20 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de roscar para máquina GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM 7/16-20
sob pedido
Em stock
82 peças em stock
64,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
56,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
56,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
63 peças em stock
64,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
35 peças em stock
43,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
46 peças em stock
34,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ângulo do flanco | 60 grau | 60 grau | 60 grau | 60 grau | 60 grau | 60 grau |
Comprimento total L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Passo de rosca | 1,27 mm | 1,27 mm | 1,27 mm | 1,27 mm | 1,27 mm | 1,27 mm |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 2,5×D en agujero ciego | hasta 3×D en agujero pasante | hasta 3×D en agujero pasante | hasta 2,5×D en agujero ciego | hasta 3×D en agujero pasante | hasta 2,5×D en agujero ciego |
⌀ haste Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |