{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Tap | |
Tamanho da rosca | 5/16-18 UNC | |
Revestimento | TiN | |
Tipo de rosca | UNC | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Classe de tolerância | 2B | |
Forma de corte | C | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeração interior | no | |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 2,5×D en agujero ciego | |
Sentido de corte | derecha | |
Passo de rosca | 1,411 mm | |
Passos por polegada | 18 | |
⌀ da rosca | 7,94 mm | |
Comprimento total L | 90 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Quadrado da haste □ | 4,8 mm | |
⌀ do furo central | 6,6 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | verde | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 19,85 mm | |
Tipo de produto | Macho para roscar |
Número do artigo | 137910 5/16-18 | |
EAN/GTIN | 4062406374846 | |
Número do fabricante | 137910 5/16-18 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de roscar para máquina HOLEX Pro Tap HSS-E 5/16-18
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
22,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
70 peças em stock
39,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
38,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
38,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
82 peças em stock
41,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
42 peças em stock
20,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Tipo da ferramenta de roscagem | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico |
Revestimento | TiN | TiAlN | TiAlN | AlTiX | AlTiX | TiN |
Tipo de rosca | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC |
Passo de rosca | 1,411 mm | 1,411 mm | 1,411 mm | 1,411 mm | 1,411 mm | 1,411 mm |
Refrigeração interior | no | no | no | no | no | no |
Sentido de corte | derecha | derecha | derecha | derecha | derecha | derecha |
Classe de tolerância | 2B | 2BX | 2BX | 2BX | 2BX | 2B |