{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Tap | |
Tamanho da rosca | 3/4-10 UNC | |
Revestimento | TiN | |
Tipo de rosca | UNC | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Classe de tolerância | 2B | |
Forma de corte | C | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeração interior | no | |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 2,5×D en agujero ciego | |
Sentido de corte | derecha | |
Passo de rosca | 2,54 mm | |
Passos por polegada | 10 | |
⌀ da rosca | 19,05 mm | |
Comprimento total L | 125 mm | |
⌀ haste Ds | 14 mm | |
Quadrado da haste □ | 11 mm | |
⌀ do furo central | 16,5 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de sulcos de aparas | 4 | |
Anel colorido | verde | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Profundidade de rosca | 47,63 mm | |
Tipo de produto | Macho para roscar |
Número do artigo | 137910 3/4-10 | |
EAN/GTIN | 4062406374884 | |
Número do fabricante | 137910 3/4-10 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca de roscar para máquina HOLEX Pro Tap HSS-E 3/4-10
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
86,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
86,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
104,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
35 peças em stock
104,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
59 peças em stock
101,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
82,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Tipo da ferramenta de roscagem | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico |
Anel colorido | verde | azul | azul | verde | verde | verde |
Passos por polegada | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tipo de rosca | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC | UNC |
Tamanho da rosca | 3/4-10 UNC | 3/4-10 UNC | 3/4-10 UNC | 3/4-10 UNC | 3/4-10 UNC | 3/4-10 UNC |
Sentido de corte | derecha | derecha | derecha | derecha | derecha | derecha |
Óleo de corte | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |