Macho de roscar para máquina, vaporizado, MF: 6X0,5

N.º do artigo: 136260 6X0,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
60 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

MF Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: MF
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 374
  • Norma de rosca: DIN 13

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M6×0,5
Revestimento vaporizado
Tipo de rosca MF
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 374
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 2 6H
Forma de corte C
Ângulo espiral 40 grau
Haste Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior não
Utilização com tipo de perfuração até 3×D com furo cego
Sentido de corte direita
Passo de rosca 0,5 mm
Comprimento total L 80 mm
⌀ haste Ds 4,5 mm
Quadrado da haste □ 3,4 mm
⌀ do furo central 5,5 mm
⌀ da rosca 6 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Macho de roscar de máquina para processamento convencional
Número de sulcos de aparas 3
Anel colorido sem
Número de arestas de corte Z 3
Profundidade de rosca 18 mm
Tipo de produto Machos de roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 136260 6X0,5
EAN/GTIN 4045197079138
Número do fabricante 136260 6X0,5

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
13
Aço < 500 N/mm²
P
15
Aço < 750 N/mm²
P
15
Aço < 900 N/mm²
P
15
GG(G)
K
9
CuZn
N
13
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Superfície vaporizada, as soldaduras a frio são reduzidas.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Macho de roscar para máquina, vaporizado, MF: 6X0,5

Macho de roscar para máquina, vaporizado, MF: 6X0,5

sob pedido
Em stock
60 peças em stock
22,08 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
20,91 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
12,94 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
12,94 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Revestimento vaporizado sem revestimento sem revestimento sem revestimento
⌀ da rosca 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Tipo de rosca MF MF MF MF
⌀ do furo central 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm
Norma DIN 374 DIN 374 DIN 374 DIN 374
Quadrado da haste □ 3,4 mm 3,4 mm 3,4 mm 3,4 mm
Classe de tolerância ISO 2 6H ISO 2 6H ISO 2 6H ISO 2 6H

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta