{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M5×0,5 | |
Revestimento | vaporizado | |
Tipo de rosca | MF | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | |
Forma de corte | C | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo cego | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 0,5 mm | |
Comprimento total L | 70 mm | |
⌀ haste Ds | 3,5 mm | |
Quadrado da haste □ | 2,7 mm | |
⌀ do furo central | 4,5 mm | |
⌀ da rosca | 5 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar de máquina para processamento convencional | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | sem | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 15 mm | |
Tipo de produto | Brocas de roscar |
Número do artigo | 136260 5X0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197079121 | |
Número do fabricante | 136260 5X0,5 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca de roscar para máquina 5X0,5
sob pedido
Em stock
140 peças em stock
22,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
38,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
12,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 3 | 3 | 3 |
Revestimento | vaporizado | sem revestimento | sem revestimento |
Comprimento total L | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
⌀ da rosca | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Tamanho da rosca | M5×0,5 | M5×0,5 | M5×0,5 |
⌀ do furo central | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |