{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M5×0,5 | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | MF | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | |
Forma de corte | C | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeração interior | no | |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 2,5×D en agujero ciego | |
Sentido de corte | derecha | |
Passo de rosca | 0,5 mm | |
Comprimento total L | 70 mm | |
⌀ haste Ds | 3,5 mm | |
Quadrado da haste □ | 2,7 mm | |
⌀ do furo central | 4,5 mm | |
⌀ da rosca | 5 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | sin | |
Série | CleverTap | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 12,5 mm | |
Tipo de produto | Macho para roscar |
Número do artigo | 136255 5X0,5 | |
EAN/GTIN | 4067263161448 | |
Número do fabricante | 136255 5X0,5 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de roscar para máquina HOLEX Clever Tap 5X0,5
sob pedido
Em stock
36 peças em stock
12,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
38,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
141 peças em stock
22,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 3 | 3 | 3 |
Revestimento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | vaporizado |
Comprimento total L | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
⌀ da rosca | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Tamanho da rosca | M5×0,5 | M5×0,5 | M5×0,5 |
⌀ do furo central | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |