Broca de roscar para máquina HSS-E Forma C M8

N.º do artigo: 135855 M8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 662 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

M Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma de rosca: DIN 13

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M8
Revestimento vaporizado
Tipo de rosca M
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 371
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 2 6H
Forma de corte C
Ângulo espiral 40 grau
Haste Mango cilíndrico con h9
Refrigeração interior no
Utilização com tipo de perfuração hasta 3×D en agujero ciego
Sentido de corte derecha
Passo de rosca 1,25 mm
Comprimento total L 90 mm
⌀ haste Ds 8 mm
Quadrado da haste □ 6,2 mm
⌀ do furo central 6,8 mm
⌀ da rosca 8 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Número de sulcos de aparas 3
Anel colorido verde
Número de arestas de corte Z 3
Profundidade de rosca 24 mm
Tipo de produto Macho para roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 135855 M8
EAN/GTIN 4045197649560
Número do fabricante 135855 M8

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
11
Aço < 500 N/mm²
P
12
Aço < 750 N/mm²
P
8
Aço < 900 N/mm²
P
7
Aço < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
CuZn
N
12
Uni
 
Óleo
 

Descrição

Ejecución:

Forma C (corte inicial de 2 – 3 passos).

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca de roscar para máquina HSS-E Forma C M8

Broca de roscar para máquina HSS-E Forma C M8

sob pedido
Em stock
3 662 peças em stock
13,39 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 186 peças em stock
27,94 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
164 peças em stock
41,15 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Revestimento vaporizado vaporizado vaporizado
Comprimento total L 90 mm 90 mm 90 mm
Tipo de rosca M M M-LH
Norma de rosca DIN 13 DIN 13 DIN 13
Refrigeração interior no no no
Quadrado da haste □ 6,2 mm 6,2 mm 6,2 mm
Sentido de corte derecha derecha izquierda

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta