{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M16 | |
Revestimento | TiAlN | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2X 6HX | |
Forma de corte | C | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Haste | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 2,5×D en agujero ciego | |
Sentido de corte | derecha | |
Passo de rosca | 2 mm | |
Comprimento total L | 110 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Quadrado da haste □ | 9 mm | |
⌀ do furo central | 14 mm | |
⌀ da rosca | 16 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho para roscar a máquina, para mecanizado sincrónico | |
Número de sulcos de aparas | 4 | |
Anel colorido | azul | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Profundidade de rosca | 40 mm | |
Tipo de produto | Macho para roscar |
Número do artigo | 135740 M16 | |
EAN/GTIN | 4045197446435 | |
Número do fabricante | 135740 M16 |