Broca de roscar para máquina GARANT Master Tap Alu M20

N.º do artigo: 134260 M20
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
62 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

M Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS E PM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Norma de rosca: DIN 13

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Revestimento DLC
Tipo de rosca M
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS E PM
Norma Norma de fábrica
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 2X 6HX
Forma de corte E
Ângulo espiral 45 grau
Haste Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior não
Utilização com tipo de perfuração até 3×D com furo cego
Sentido de corte direita
Passo de rosca 2,5 mm
Comprimento total L 155 mm
⌀ haste Ds 16 mm
Quadrado da haste □ 12 mm
⌀ do furo central 17,5 mm
⌀ da rosca 20 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Broca de roscar de máquina para processamento dinâmico
Propriedades do ângulo espiral desigual
Número de sulcos de aparas 4
Anel colorido amarelo
Série Master Tap
Número de arestas de corte Z 4
Profundidade de rosca 60 mm
Tipo de produto Brocas de roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 134260 M20
EAN/GTIN 4067263830443
Número do fabricante 134260 M20

Tabela de aplicação

Alumínio
N
35
Alumínio (apara curta)
N
32
Alumínio > 10% Si
N
20
Acrílico PMMA
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
Óleo
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Broca de roscar de alto desempenho, especialmente desenvolvida para ligas de alumínio e não ferrosas. O passo de torção dinâmico dos sulcos de aparas assegura uma evacuação ideal das aparas e segurança processual.
  • Material de corte HSS-E-PM para elevada estabilidade nas arestas de corte.
  • Revestimento DLC ultra suave para resistência ao desgaste e prevenção de soldadura a frio.
  • Passo de torção dinâmico dos sulcos de aparas.
  • Forma de corte inicial curto E.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta