{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Revestimento | DLC | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2X 6HX | |
Forma de corte | E | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo cego | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 2 mm | |
Comprimento total L | 120 mm | |
⌀ haste Ds | 11 mm | |
Quadrado da haste □ | 9 mm | |
⌀ do furo central | 12 mm | |
⌀ da rosca | 14 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar de máquina para processamento dinâmico | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | amarelo | |
Série | Master Tap | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 42 mm | |
Tipo de produto | Brocas de roscar |
Número do artigo | 134260 M14 | |
EAN/GTIN | 4067263830429 | |
Número do fabricante | 134260 M14 |