{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M3 | |
Revestimento | AlTiX | |
Tipo de rosca | EG-M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 40435 | |
Classe de tolerância | 6HX mod. | |
Forma de corte | B | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 0,5 mm | |
Comprimento total L | 63 mm | |
⌀ haste Ds | 4,5 mm | |
Quadrado da haste □ | 3,4 mm | |
⌀ do furo central | 3,15 mm | |
⌀ da rosca | 3 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar de máquina para processamento dinâmico | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | verde | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 9 mm | |
Série | Master Tap | |
Tipo de produto | Brocas de roscar |
Número do artigo | 133560 EG-M3 | |
EAN/GTIN | 4062406208264 | |
Número do fabricante | 133560 EG-M3 |