Broca de roscar para máquina para insertos de rosca de arame GARANT Master Tap HSS-E-PM EG-M2,5

N.º do artigo: 133560 EG-M2,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
93 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

EG-M Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: EG-M
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 40435
  • Classe de tolerância: 6HX mod.

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M2,5
Revestimento AlTiX
Tipo de rosca EG-M
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS E PM
Norma DIN 40435
Classe de tolerância 6HX mod.
Forma de corte B
Haste Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior não
Utilização com tipo de perfuração até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte direita
Passo de rosca 0,45 mm
Comprimento total L 56 mm
⌀ haste Ds 3,5 mm
Quadrado da haste □ 2,7 mm
⌀ do furo central 2,65 mm
⌀ da rosca 2,5 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Broca de roscar de máquina para processamento dinâmico
Número de sulcos de aparas 3
Anel colorido verde
Número de arestas de corte Z 3
Profundidade de rosca 7,5 mm
Série Master Tap
Tipo de produto Brocas de roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 133560 EG-M2,5
EAN/GTIN 4062406208257
Número do fabricante 133560 EG-M2,5

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
30
Alumínio (apara curta)
N
35
Alumínio > 10% Si
N
20
Aço < 500 N/mm²
P
30
Aço < 750 N/mm²
P
30
Aço < 900 N/mm²
P
25
Aço < 1100 N/mm²
P
12
Aço < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Broca de roscar conforme DIN 40435 (semelhante a DIN 371/DIN 376).
Broca de roscar universal GARANT Master Tap, concebida para utilização com um amplo espetro de materiais com uma elevada segurança processual.
  • Material de corte HSS-E-PM, para a máxima resistência ao desgaste.
  • Valores de atrito reduzidos com novo revestimento de alto desempenho.
  • Geometria especial para a melhor evacuação de limalhas.

Aplicación:

Para a produção de rosca de alojamento EG de acordo com as roscas ISO métricas DIN 8140 para insertos de arame roscados STI (Screw Thread Insert).

Nota:

Ter em atenção o ⌀ de pré-perfuração do furo de núcleo (ver tabela)!

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta