Broca de roscar para tubo com armadura de aço PG21

N.º do artigo: 133450 PG21
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
25 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

PG Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: Pg
  • Ângulo do flanco: 80
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 40432
  • Norma de rosca: DIN 40430

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca Pg21
Revestimento sem revestimento
Tipo de rosca Pg
Ângulo do flanco 80 grau
Óleo de corte HSS
Norma DIN 40432
Norma de rosca DIN 40430
Forma de corte D
Haste Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior não
Utilização com tipo de perfuração até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte direita
Passo de rosca 1,59 mm
Passos por polegada 16
⌀ da rosca 28,3 mm
Comprimento total L 90 mm
⌀ haste Ds 20 mm
Quadrado da haste □ 16 mm
⌀ do furo central 27 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Macho de roscar de máquina para processamento convencional
Número de sulcos de aparas 4
Anel colorido sem
Número de arestas de corte Z 4
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 84,9 mm
Tipo de produto Machos de roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 133450 PG21
EAN/GTIN 4045197074959
Número do fabricante 133450 PG21

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
13
Aço < 500 N/mm²
P
15
Aço < 750 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Aplicación:

Como broca de roscar para máquina ou para reparação de roscas manual.
Para roscas de tubos com armadura de aço DIN 40430.

Nota:

Haste fabricada conforme DIN 40432.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta