{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | Pg13,5 | |
Revestimento | sem revestimento | |
Tipo de rosca | Pg | |
Ângulo do flanco | 80 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 40432 | |
Norma de rosca | DIN 40430 | |
Forma de corte | D | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 1,41 mm | |
Passos por polegada | 18 | |
⌀ da rosca | 20,4 mm | |
Comprimento total L | 80 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Quadrado da haste □ | 12 mm | |
⌀ do furo central | 19 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar de máquina para processamento convencional | |
Número de sulcos de aparas | 4 | |
Anel colorido | sem | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 61,2 mm | |
Tipo de produto | Machos de roscar |
Número do artigo | 133450 PG13,5 | |
EAN/GTIN | 4045197074935 | |
Número do fabricante | 133450 PG13,5 |