{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | CleverTap | |
Tamanho da rosca | 7/16-20 UNF | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | UNF | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Classe de tolerância | 2B | |
Forma de corte | B | |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeração interior | no | |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido de corte | derecha | |
Passo de rosca | 1,27 mm | |
Passos por polegada | 20 | |
⌀ da rosca | 11,11 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Quadrado da haste □ | 6,2 mm | |
⌀ do furo central | 9,9 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | sin | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 33,33 mm | |
Tipo de produto | Macho para roscar |
Número do artigo | 133404 7/16-20 | |
EAN/GTIN | 4067263161943 | |
Número do fabricante | 133404 7/16-20 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Broca de roscar para máquina HOLEX Clever Tap 7/16-20
sob pedido
Em stock
48 peças em stock
30,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
93 peças em stock
53,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
190,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
177,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Passos por polegada | 20 | 20 | 20 | 20 |
Comprimento total L | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm |
⌀ da rosca | 11,11 mm | 11,11 mm | 11,11 mm | 11,11 mm |
Refrigeração interior | no | não | não | não |
⌀ do furo central | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm |
Quadrado da haste □ | 6,2 mm | 6,2 mm | 7 mm | 7 mm |
Profundidade de rosca | 33,33 mm | 33,33 mm | 33,33 mm | 33,33 mm |