Broca de roscar para máquina HOLEX Clever Tap 9/16-18

N.º do artigo: 133404 9/16-18
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
60 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

UNF Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: UNF
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 374
  • Classe de tolerância: 2B

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série CleverTap
Tamanho da rosca 9/16-18 UNF
Revestimento Sin revestimiento
Tipo de rosca UNF
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 374
Classe de tolerância 2B
Forma de corte B
Haste Mango cilíndrico con h9
Refrigeração interior no
Utilização com tipo de perfuração hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido de corte derecha
Passo de rosca 1,411 mm
Passos por polegada 18
⌀ da rosca 14,29 mm
Comprimento total L 100 mm
⌀ haste Ds 11 mm
Quadrado da haste □ 9 mm
⌀ do furo central 12,9 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
Número de sulcos de aparas 3
Anel colorido sin
Número de arestas de corte Z 3
Profundidade de rosca 57,16 mm
Tipo de produto Macho para roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 133404 9/16-18
EAN/GTIN 4067263161967
Número do fabricante 133404 9/16-18

Tabela de aplicação

Alumínio
N
13
Alumínio (apara curta)
N
13
Aço < 500 N/mm²
P
12
Aço < 750 N/mm²
P
12
Aço < 900 N/mm²
P
6
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Com entrada em espiral.
HOLEX Clever Tap:
Broca de roscar estável para aplicações padrão convencionais. Material de corte HSS-E de alta qualidade e geometria para materiais de aço. Superfície: Perfil de rosca temperado de cor bronze.

Aplicación:

Para rosca fina de unidade UNF ASME – B1.1.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca de roscar para máquina HOLEX Clever Tap  9/16-18

Broca de roscar para máquina HOLEX Clever Tap 9/16-18

sob pedido
Em stock
60 peças em stock
37,75 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
210,60 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
190,71 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
205,34 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
197,15 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Forma de corte B B B B B
Tipo da ferramenta de roscagem Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
Ângulo do flanco 60 grau 60 grau 60 grau 60 grau 60 grau
Passos por polegada 18 18 18 18 18
⌀ da rosca 14,29 mm 14,29 mm 14,29 mm 14,29 mm 14,29 mm
Sentido de corte derecha izquierda derecha izquierda derecha
Tipo de produto Macho para roscar Macho para roscar Macho para roscar Macho para roscar Macho para roscar

Da mesma série "CleverTap" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta