{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Tap | |
Tamanho da rosca | G3/8 | |
Revestimento | AlTiX | |
Tipo de rosca | G | |
Ângulo do flanco | 55 grau | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 5156 | |
Forma de corte | B | |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeração interior | no | |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 3×D en agujero pasante | |
Sentido de corte | derecha | |
Passo de rosca | 1,337 mm | |
Passos por polegada | 19 | |
⌀ da rosca | 16,66 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Quadrado da haste □ | 9 mm | |
⌀ do furo central | 15,25 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de sulcos de aparas | 2 | |
Anel colorido | verde | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Profundidade de rosca | 49,98 mm | |
Tipo de produto | Macho para roscar |
Número do artigo | 133330 G3/8 | |
EAN/GTIN | 4045197901163 | |
Número do fabricante | 133330 G3/8 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Broca de roscar para máquina GARANT Master Tap HSS-E-PM G3/8
sob pedido
Em stock
66 peças em stock
101,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
66 peças em stock
50,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 |
Comprimento total L | 100 mm | 100 mm |
Tipo de rosca | G | G |
⌀ do furo central | 15,25 mm | 15,25 mm |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 |
Sentido de corte | derecha | derecha |
⌀ haste Ds | 12 mm | 12 mm |