{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Tap | |
Tamanho da rosca | G1 | |
Revestimento | AlTiX | |
Tipo de rosca | G | |
Ângulo do flanco | 55 grau | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 5156 | |
Forma de corte | B | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 2,309 mm | |
Passos por polegada | 11 | |
⌀ da rosca | 33,25 mm | |
Comprimento total L | 160 mm | |
⌀ haste Ds | 25 mm | |
Quadrado da haste □ | 20 mm | |
⌀ do furo central | 30,75 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar de máquina para processamento dinâmico | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | verde | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 99,75 mm | |
Tipo de produto | Brocas de roscar |
Número do artigo | 133330 G1 | |
EAN/GTIN | 4045197901200 | |
Número do fabricante | 133330 G1 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca de roscar para máquina GARANT Master Tap HSS-E-PM G1
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
327,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
191,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
128 peças em stock
359,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
278,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
333,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
327,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ da rosca | 33,25 mm | 33,25 mm | 33,25 mm | 33,25 mm | 33,25 mm | 33,25 mm |
Tipo de rosca | G | G | G | G | G | G |
Tamanho da rosca | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não | não |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 |
Sentido de corte | direita | direita | direita | direita | direita | direita |
Tipo de produto | Brocas de roscar | Brocas de roscar | Brocas de roscar | Brocas de roscar | Brocas de roscar | Brocas de roscar |