{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | G1/4 | |
Revestimento | vaporizado | |
Tipo de rosca | G | |
Ângulo do flanco | 55 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 5156 | |
Forma de corte | B | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 1,337 mm | |
Passos por polegada | 19 | |
⌀ da rosca | 13,16 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
⌀ haste Ds | 11 mm | |
Quadrado da haste □ | 9 mm | |
⌀ do furo central | 11,8 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | azul | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 39,48 mm | |
Tipo de produto | Machos de roscar |
Número do artigo | 133325 G1/4 | |
EAN/GTIN | 4045197301529 | |
Número do fabricante | 133325 G1/4 |
Este artigo |
Recomendações |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Macho de roscar para máquina HSS-E, vaporizado, G: G1/4
sob pedido
Em stock
92 peças em stock
41,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
341 peças em stock
38,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
120 peças em stock
80,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
598 peças em stock
88,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
146 peças em stock
42,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
76,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
100 peças em stock
80,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Número de sulcos de aparas | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Comprimento total L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Tipo de rosca | G | G | G | G | G | G | G |
Refrigeração interior | não | não | no | no | no | no | no |
Profundidade de rosca | 39,48 mm | 39,48 mm | 39,48 mm | 39,48 mm | 39,48 mm | 39,48 mm | 39,48 mm |
Tipo de produto | Machos de roscar | Machos de roscar | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar |