{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | G3/4 | |
Revestimento | vaporizado | |
Tipo de rosca | G | |
Ângulo do flanco | 55 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 5156 | |
Forma de corte | B | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 1,814 mm | |
Passos por polegada | 14 | |
⌀ da rosca | 26,44 mm | |
Comprimento total L | 140 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Quadrado da haste □ | 16 mm | |
⌀ do furo central | 24,5 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar de máquina para processamento dinâmico | |
Número de sulcos de aparas | 4 | |
Anel colorido | azul | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Profundidade de rosca | 79,32 mm | |
Tipo de produto | Brocas de roscar |
Número do artigo | 133325 G3/4 | |
EAN/GTIN | 4045197301604 | |
Número do fabricante | 133325 G3/4 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca de roscar para máquina HSS-E G3/4
sob pedido
Em stock
45 peças em stock
121,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
230,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
253 peças em stock
254,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
177,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
212,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
56 peças em stock
230,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | azul | verde | azul | verde | vermelho | amarelo |
Passos por polegada | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 |
Quadrado da haste □ | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo de passagem | até 3×D com furo de passagem | até 3×D com furo de passagem | até 3×D com furo de passagem | até 3×D com furo de passagem | até 3×D com furo de passagem |
⌀ haste Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Tipo de produto | Brocas de roscar | Brocas de roscar | Brocas de roscar | Brocas de roscar | Brocas de roscar | Brocas de roscar |