Broca de roscar para máquina HOLEX Pro Tap HSS-E 6H 12X1,5

N.º do artigo: 132925 12X1,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
60 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

MF Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: MF
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 374
  • Norma de rosca: DIN 13

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M12×1,5
Revestimento TiN
Tipo de rosca MF
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 374
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 2 6H
Forma de corte B
Haste Mango cilíndrico con h9
Refrigeração interior no
Utilização com tipo de perfuração hasta 3×D en agujero pasante
Sentido de corte derecha
Passo de rosca 1,5 mm
Comprimento total L 100 mm
⌀ haste Ds 9 mm
Quadrado da haste □ 7 mm
⌀ do furo central 10,5 mm
⌀ da rosca 12 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Número de sulcos de aparas 4
Anel colorido verde
Série Pro Tap
Número de arestas de corte Z 4
Profundidade de rosca 36 mm
Tipo de produto Macho para roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 132925 12X1,5
EAN/GTIN 4062406374044
Número do fabricante 132925 12X1,5

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
24
Alumínio (apara curta)
N
25
Alumínio > 10% Si
N
10
Aço < 500 N/mm²
P
24
Aço < 750 N/mm²
P
20
Aço < 900 N/mm²
P
15
Aço < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Broca de roscar universal HOLEX Pro Tap. Design robusto para um amplo espetro de materiais. Material de corte HSS-E melhorado com revestimento TiN para redução da fricção.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca de roscar para máquina HOLEX Pro Tap HSS-E 6H 12X1,5

Broca de roscar para máquina HOLEX Pro Tap HSS-E 6H 12X1,5

sob pedido
Em stock
60 peças em stock
32,19 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
44 peças em stock
35,55 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
69,82 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
181 peças em stock
67,40 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Revestimento TiN vaporizado TiAlN DLC
⌀ da rosca 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Tamanho da rosca M12×1,5 M12×1,5 M12×1,5 M12×1,5
Refrigeração interior no no no no
Profundidade de rosca 36 mm 36 mm 36 mm 48 mm
⌀ haste Ds 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm
Tipo de produto Macho para roscar Macho para roscar Macho para roscar Macho para roscar

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta