{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M12×1 | |
Revestimento | TiN | |
Tipo de rosca | MF | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | |
Forma de corte | B | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 1 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
⌀ haste Ds | 9 mm | |
Quadrado da haste □ | 7 mm | |
⌀ do furo central | 11 mm | |
⌀ da rosca | 12 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico | |
Número de sulcos de aparas | 4 | |
Anel colorido | verde | |
Série | Pro Tap | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Profundidade de rosca | 36 mm | |
Tipo de produto | Machos de roscar |
Número do artigo | 132925 12X1 | |
EAN/GTIN | 4062406374020 | |
Número do fabricante | 132925 12X1 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Macho de roscar para máquina HOLEX Pro Tap HSS-E 6H, TiN, MF: 12X1
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
32,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
134 peças em stock
36,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
114 peças em stock
56,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
61,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
141 peças em stock
58,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico | Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico | Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico | Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico | Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico |
Revestimento | TiN | vaporizado | AlTiX | TiAlN | DLC |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 |
Sentido de corte | direita | direita | direita | direita | direita |
Óleo de corte | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM |