{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M6×0,5 | |
Revestimento | sem revestimento | |
Tipo de rosca | MF | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | |
Forma de corte | B | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 0,5 mm | |
Comprimento total L | 80 mm | |
⌀ haste Ds | 4,5 mm | |
Quadrado da haste □ | 3,4 mm | |
⌀ do furo central | 5,5 mm | |
⌀ da rosca | 6 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar de máquina para processamento convencional | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | sem | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 18 mm | |
Tipo de produto | Machos de roscar |
Número do artigo | 132830 6X0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197072962 | |
Número do fabricante | 132830 6X0,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Macho de roscar para máquina HSS-E Forma B, sem revestimento, MF: 6X0,5
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
20,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
90 peças em stock
22,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
12,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
12,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | sem revestimento | vaporizado | sem revestimento | sem revestimento |
⌀ da rosca | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo de rosca | MF | MF | MF | MF |
⌀ do furo central | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Norma | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Quadrado da haste □ | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |