{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M6 | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 357 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | |
Forma de corte | A | |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeração interior | no | |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 2 × D en agujero pasante | |
Sentido de corte | derecha | |
Passo de rosca | 1 mm | |
Comprimento total L | 110 mm | |
⌀ haste Ds | 4,5 mm | |
Quadrado da haste □ | 3,4 mm | |
⌀ do furo central | 5 mm | |
⌀ da rosca | 6 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | sin | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 12 mm | |
Tipo de produto | Macho para roscar |
Número do artigo | 131800 M6 | |
EAN/GTIN | 4045197070371 | |
Número do fabricante | 131800 M6 |