Broca de roscar para máquina comprido M16

N.º do artigo: 131800 M16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
103 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

M Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 357
  • Norma de rosca: DIN 13

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M16
Revestimento Sin revestimiento
Tipo de rosca M
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS
Norma DIN 357
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 2 6H
Forma de corte A
Haste Mango cilíndrico con h9
Refrigeração interior no
Utilização com tipo de perfuração hasta 2 × D en agujero pasante
Sentido de corte derecha
Passo de rosca 2 mm
Comprimento total L 200 mm
⌀ haste Ds 12 mm
Quadrado da haste □ 9 mm
⌀ do furo central 14 mm
⌀ da rosca 16 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
Número de sulcos de aparas 3
Anel colorido sin
Número de arestas de corte Z 3
Profundidade de rosca 32 mm
Tipo de produto Macho para roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 131800 M16
EAN/GTIN 4045197070418
Número do fabricante 131800 M16

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
13
Aço < 500 N/mm²
P
15
Aço < 750 N/mm²
P
15
GG(G)
K
9
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Haste comprida (com ⌀ de haste afunilada para maiores profundidades de utilização).

Ventaja:

Particularmente adequada para corte de roscas em locais de difícil acesso.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta