Macho de roscar para máquina Forma B DIN 376, sem revestimento, M: M12

N.º do artigo: 131200 M12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
336 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

M Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 376
  • Norma de rosca: DIN 13

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M12
Revestimento sem revestimento
Tipo de rosca M
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 376
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 2 6H
Forma de corte B
Haste Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior não
Utilização com tipo de perfuração até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte direita
Passo de rosca 1,75 mm
Comprimento total L 110 mm
⌀ haste Ds 9 mm
Quadrado da haste □ 7 mm
⌀ do furo central 10,2 mm
⌀ da rosca 12 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Macho de roscar de máquina para processamento convencional
Número de sulcos de aparas 3
Anel colorido sem
Número de arestas de corte Z 3
Profundidade de rosca 36 mm
Tipo de produto Machos de roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 131200 M12
EAN/GTIN 4045197069115
Número do fabricante 131200 M12

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
13
Aço < 500 N/mm²
P
15
Aço < 750 N/mm²
P
15
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Com entrada em espiral.
Todos os tamanhos: Haste conforme DIN 376 (= ⌀ de haste afunilada), portanto, adequada para maiores profundidades de utilização.
Tam. M2; M2,5; M3 − Sem quadrado.
ISO 2 6H
HSS-E

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Macho de roscar para máquina Forma B DIN 376, sem revestimento, M: M12

Macho de roscar para máquina Forma B DIN 376, sem revestimento, M: M12

sob pedido
Em stock
336 peças em stock
26,68 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
156 peças em stock
28,18 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
36,97 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
636 peças em stock
28,52 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 432 peças em stock
16,98 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Ângulo do flanco 60 grau 60 grau 60 grau 60 grau 60 grau
Comprimento total L 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm
Refrigeração interior não não não não não
Óleo de corte HSS E HSS E HSS E HSS E HSS E
Classe de tolerância ISO 2 6H ISO 3 6G ISO 2 6H ISO 2 6H ISO 2 6H
Profundidade de rosca 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm 24 mm
⌀ haste Ds 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta