{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M8 | |
Revestimento | sem revestimento | |
Tipo de rosca | M-LH | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 352 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | |
Forma de corte | A; D; C | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | esquerda | |
Passo de rosca | 1,25 mm | |
Comprimento total L | 56 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Quadrado da haste □ | 4,9 mm | |
⌀ do furo central | 6,8 mm | |
⌀ da rosca | 8 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar manual | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | sem | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 24 mm | |
Tipo de produto | Brocas de roscar |
Número do artigo | 130460 M8 | |
EAN/GTIN | 4062406398125 | |
Número do fabricante | 130460 M8 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Jogo de brocas de roscar manuais do fuso, rosca à esquerda M8
sob pedido
Em stock
86 peças em stock
62,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 257 peças em stock
32,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
279 peças em stock
76,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
102,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
22,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento |
Anel colorido | sem | sem | sem | vermelho | sem |
Norma de rosca | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Passo de rosca | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm |
⌀ do furo central | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm |
Norma | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |