{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M8 | |
Revestimento | sem revestimento | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 352 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2X 6HX | |
Forma de corte | A; D; C | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 1,25 mm | |
Comprimento total L | 56 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Quadrado da haste □ | 4,9 mm | |
⌀ do furo central | 6,8 mm | |
⌀ da rosca | 8 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar manual | |
Anel colorido | vermelho | |
Profundidade de rosca | 16 mm | |
Tipo de produto | Machos de roscar |
Número do artigo | 130450 M8 | |
EAN/GTIN | 4045197066657 | |
Número do fabricante | 130450 M8 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Jogo de machos de roscar manuais nitrurado, sem revestimento, M: M8
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
102,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 004 peças em stock
32,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
185 peças em stock
76,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
89 peças em stock
62,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 030 peças em stock
22,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento |
Anel colorido | vermelho | sem | sem | sem | sem |
Ângulo do flanco | 60 grau | 60 grau | 60 grau | 60 grau | 60 grau |
Comprimento total L | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 63 mm |
Óleo de corte | HSS E | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Classe de tolerância | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |