{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M6 | |
Revestimento | sem revestimento | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 352 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | |
Forma de corte | A; D; C | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 1 mm | |
Comprimento total L | 50 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Quadrado da haste □ | 4,9 mm | |
⌀ do furo central | 5 mm | |
⌀ da rosca | 6 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar manual | |
Anel colorido | sem | |
Profundidade de rosca | 12 mm | |
Tipo de produto | Machos de roscar |
Número do artigo | 130400 M6 | |
EAN/GTIN | 4045197066251 | |
Número do fabricante | 130400 M6 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Jogo de machos de roscar manuais, sem revestimento, M: M6
sob pedido
Em stock
112 peças em stock
70,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 816 peças em stock
25,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
231 peças em stock
88,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
47 peças em stock
53,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
660 peças em stock
16,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento |
Tamanho da rosca | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 |
Norma | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 |
Óleo de corte | HSS E | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Profundidade de rosca | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 18 mm | 12 mm |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |