{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M16 | |
Revestimento | sem revestimento | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 352 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | |
Forma de corte | A; D; C | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 2 mm | |
Comprimento total L | 80 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Quadrado da haste □ | 9 mm | |
⌀ do furo central | 14 mm | |
⌀ da rosca | 16 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar manual | |
Anel colorido | sem | |
Profundidade de rosca | 32 mm | |
Tipo de produto | Brocas de roscar |
Número do artigo | 130400 M16 | |
EAN/GTIN | 4045197066305 | |
Número do fabricante | 130400 M16 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Jogo de brocas de roscar manuais M16
sob pedido
Em stock
176 peças em stock
201,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
211 peças em stock
88,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
266,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
149,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
56 peças em stock
60,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Forma de corte | A; D; C | A; D; C | A; D; C | A; D; C | A; D; C |
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento |
⌀ da rosca | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tamanho da rosca | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 |
Norma de rosca | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Óleo de corte | HSS E | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2 6H |