{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M3 | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 352 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | |
Forma de corte | A; D; C | |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeração interior | no | |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido de corte | derecha | |
Passo de rosca | 0,5 mm | |
Comprimento total L | 40 mm | |
⌀ haste Ds | 3,5 mm | |
Quadrado da haste □ | 2,7 mm | |
⌀ do furo central | 2,5 mm | |
⌀ da rosca | 3 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscado manual | |
Anel colorido | sin | |
Profundidade de rosca | 6 mm | |
Tipo de produto | Macho para roscar |
Número do artigo | 130250 M3 | |
EAN/GTIN | 4067263829690 | |
Número do fabricante | 130250 M3 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Jogo de brocas de roscar manuais M3
sob pedido
Em stock
403 peças em stock
16,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 029 peças em stock
23,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
255 peças em stock
63,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
40 peças em stock
84,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
50,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ da rosca | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Tamanho da rosca | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 |
Passo de rosca | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Refrigeração interior | no | no | no | no | no |
Quadrado da haste □ | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
Sentido de corte | derecha | derecha | derecha | derecha | izquierda |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |