{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M20 | |
Revestimento | sem revestimento | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 352 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | |
Forma de corte | A; D; C | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 2,5 mm | |
Comprimento total L | 95 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Quadrado da haste □ | 12 mm | |
⌀ do furo central | 17,5 mm | |
⌀ da rosca | 20 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar manual | |
Anel colorido | sem | |
Profundidade de rosca | 40 mm | |
Tipo de produto | Brocas de roscar |
Número do artigo | 130250 M20 | |
EAN/GTIN | 4067263036302 | |
Número do fabricante | 130250 M20 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Jogo de brocas de roscar manuais M20
sob pedido
Em stock
67 peças em stock
87,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
290 peças em stock
130,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
50 peças em stock
309,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
178,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
310,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar manual | Broca de roscar manual | Broca de roscar manual | Broca de roscar manual | Broca de roscar manual |
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento |
Comprimento total L | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
Passo de rosca | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Norma | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 |
Sentido de corte | direita | direita | direita | esquerda | direita |
Tipo de produto | Brocas de roscar | Brocas de roscar | Brocas de roscar | Brocas de roscar | Brocas de roscar |