Macho de roscar para máquina de furos cegos e passantes rosca à esquerda, TiN, Tipo: 4.3/4-14

N.º do artigo: 130056 4.3/4-14
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: UNS-LH
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma de rosca: ASME B1.1
  • Classe de tolerância: 1B; 2B; 2 B +0,05; 2 B +0,10; 2 B +0,20; 3B

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca 4.3/4-14 UNS LH
Revestimento TiN
Tipo de rosca UNS-LH
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS
Norma de rosca ASME B1.1
Classe de tolerância 1B; 2B; 2 B +0,05; 2 B +0,10; 2 B +0,20; 3B
Forma de corte C
Haste Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior não
Utilização com tipo de perfuração até 1,5×D com furo cego e de passagem
Sentido de corte esquerda
Passo de rosca 1,814 mm
Passos por polegada 14
⌀ da rosca 120,65 mm
Comprimento total L 180 mm
⌀ haste Ds 56 mm
Quadrado da haste □ 44 mm
⌀ do furo central 119 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Macho de roscar de máquina para processamento convencional
Número de sulcos de aparas 12
Anel colorido sem
Número de arestas de corte Z 12
Profundidade de rosca 180,975 mm
Tipo de produto Machos de roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 130056 4.3/4-14
EAN/GTIN 4062406056599
Número do fabricante 130056 4.3/4-14

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
13
Alumínio
N
13
Alumínio (apara curta)
N
15
Aço < 500 N/mm²
P
9
Aço < 750 N/mm²
P
9
Aço < 900 N/mm²
P
7
Aço < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Nota:

Quantidade mínima de encomenda: 1 unidade
Tempo de entrega: 49 dias do mês
Produção especial - Devolução excluída

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta