{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | 4.1/2-10 UNS LH | |
Revestimento | TiN | |
Tipo de rosca | UNS-LH | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma de rosca | ASME B1.1 | |
Classe de tolerância | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Forma de corte | C | |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeração interior | no | |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 1,5×D en agujero ciego y pasante | |
Sentido de corte | izquierda | |
Passo de rosca | 2,54 mm | |
Passos por polegada | 10 | |
⌀ da rosca | 114,3 mm | |
Comprimento total L | 180 mm | |
⌀ haste Ds | 56 mm | |
Quadrado da haste □ | 44 mm | |
⌀ do furo central | 112 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
Número de sulcos de aparas | 12 | |
Anel colorido | sin | |
Número de arestas de corte Z | 12 | |
Profundidade de rosca | 171,45 mm | |
Tipo de produto | Macho para roscar |
Número do artigo | 130056 4.1/2-10 | |
EAN/GTIN | 4062406056551 | |
Número do fabricante | 130056 4.1/2-10 |