Macho de roscar para máquina de furos passantes rosca à esquerda, sem revestimento, Tipo: 7/8-16

N.º do artigo: 130031 7/8-16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: UN-LH
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 376
  • Norma de rosca: ASME B1.1

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca 7/8-16 UN LH
Revestimento Sin revestimiento
Tipo de rosca UN-LH
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 376
Norma de rosca ASME B1.1
Classe de tolerância 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Forma de corte B
Haste Mango cilíndrico con h9
Refrigeração interior no
Utilização com tipo de perfuração hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido de corte izquierda
Passo de rosca 1,588 mm
Passos por polegada 16
⌀ da rosca 22,23 mm
Comprimento total L 140 mm
⌀ haste Ds 18 mm
Quadrado da haste □ 14,5 mm
⌀ do furo central 20,7 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
Número de sulcos de aparas 3
Anel colorido sin
Número de arestas de corte Z 3
Profundidade de rosca 66,69 mm
Tipo de produto Macho para roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 130031 7/8-16
EAN/GTIN 4062406037529
Número do fabricante 130031 7/8-16

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
20
Alumínio
N
18
Alumínio (apara curta)
N
20
Aço < 500 N/mm²
P
15
Aço < 750 N/mm²
P
15
Aço < 900 N/mm²
P
12
Aço < 1100 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Nota:

Tempo de entrega: 35 dias do mês
Quantidade mínima de encomenda: 1 unidade
Produção especial - Devolução excluída

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta