{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | 1/2-20 UNF LH | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | UNF-LH | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Norma de rosca | ASME B1.1 | |
Classe de tolerância | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Forma de corte | B | |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeração interior | no | |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido de corte | izquierda | |
Passo de rosca | 1,27 mm | |
Passos por polegada | 20 | |
⌀ da rosca | 12,7 mm | |
Comprimento total L | 110 mm | |
⌀ haste Ds | 11 mm | |
Quadrado da haste □ | 9 mm | |
⌀ do furo central | 11,5 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | sin | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 38,1 mm | |
Tipo de produto | Macho para roscar |
Número do artigo | 130031 1/2-20 | |
EAN/GTIN | 4062406037123 | |
Número do fabricante | 130031 1/2-20 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Broca de roscar para máquina de furos passantes rosca à esquerda 1/2-20
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
205,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
36 peças em stock
51,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
190,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
58 peças em stock
35,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Forma de corte | B | B | B | B |
Comprimento total L | 110 mm | 100 mm | 110 mm | 100 mm |
Tamanho da rosca | 1/2-20 UNF LH | 1/2-20 UNF | 1/2-20 UNF | 1/2-20 UNF |
Refrigeração interior | no | no | no | no |
Quadrado da haste □ | 9 mm | 7 mm | 9 mm | 7 mm |
Sentido de corte | izquierda | derecha | derecha | derecha |
⌀ haste Ds | 11 mm | 9 mm | 11 mm | 9 mm |