Macho de roscar para máquina de furos passantes, sem revestimento, Tipo: NO.8-32

N.º do artigo: 130030 NO.8-32
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
  • Quantidade mínima de encomenda 3 Peça
  • Passos da encomenda: 3 Peça
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: UNC
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma de rosca: ASME B1.1

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca 8-32 UNC
Revestimento sem revestimento
Tipo de rosca UNC
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 371
Norma de rosca ASME B1.1
Classe de tolerância 1B; 2B; 2 B +0,05; 2 B +0,10; 2 B +0,20; 3B
Forma de corte B
Haste Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior não
Utilização com tipo de perfuração até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte direita
Passo de rosca 0,794 mm
Passos por polegada 32
⌀ da rosca 4,17 mm
Comprimento total L 63 mm
⌀ haste Ds 4,5 mm
Quadrado da haste □ 3,4 mm
⌀ do furo central 3,42 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Macho de roscar de máquina para processamento convencional
Número de sulcos de aparas 3
Anel colorido sem
Número de arestas de corte Z 3
Profundidade de rosca 12,51 mm
Tipo de produto Machos de roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 130030 NO.8-32
EAN/GTIN 4062406034375
Número do fabricante 130030 NO.8-32

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
20
Alumínio
N
18
Alumínio (apara curta)
N
20
Aço < 500 N/mm²
P
15
Aço < 750 N/mm²
P
15
Aço < 900 N/mm²
P
12
Aço < 1100 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Nota:

Quantidade mínima de encomenda: 3 unidades
Tempo de entrega: 35 dias do mês
Produção especial - Devolução excluída

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta