{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | 1-12 UNF | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | UNF | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Norma de rosca | ASME B1.1 | |
Classe de tolerância | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Forma de corte | B | |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeração interior | no | |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido de corte | derecha | |
Passo de rosca | 2,117 mm | |
Passos por polegada | 12 | |
⌀ da rosca | 25,4 mm | |
Comprimento total L | 160 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Quadrado da haste □ | 16 mm | |
⌀ do furo central | 23,25 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
Número de sulcos de aparas | 4 | |
Anel colorido | sin | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Profundidade de rosca | 76,2 mm | |
Tipo de produto | Macho para roscar |
Número do artigo | 130030 1-12 | |
EAN/GTIN | 4062406035426 | |
Número do fabricante | 130030 1-12 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Macho de roscar para máquina de furos passantes, sem revestimento, Tipo: 1-12
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
450,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
174,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
507,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
491,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
464,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | Sin revestimiento | sem revestimento | TiN | Sin revestimiento | TiN |
Anel colorido | sin | sem | sin | sin | sin |
⌀ da rosca | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
Tipo de rosca | UNF | UNF | UNF-LH | UNF-LH | UNF |
Refrigeração interior | no | não | no | no | no |
⌀ do furo central | 23,25 mm | 23,25 mm | 23,25 mm | 23,25 mm | 23,25 mm |
Tipo de produto | Macho para roscar | Machos de roscar | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar |