{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Revestimento | sem revestimento | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Norma de rosca | ASME B1.1 | |
Classe de tolerância | 1B; 2B; 2 B +0,05; 2 B +0,10; 2 B +0,20; 3B | |
Forma de corte | B | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar de máquina para processamento convencional | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Machos de roscar |
Número do artigo | 130030 1.7/16-18 | |
EAN/GTIN | 4062406035860 | |
Número do fabricante | 130030 1.7/16-18 |