Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

Broca piloto MDI haste cilíndrica GARANT Master Steel DEEP DIN 6535 HB 6×D 3,8

N.º do artigo: 123886 3,8

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Versão: 6×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: p6
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Steel
⌀ nominal DC 3,8 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Versão 6×D
Tolerância de ⌀ nominal p6
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 140 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 30,3 mm
Haste DIN 6535 HB com h5
Refrigeração interior sim, com 40 bar
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento dos canais de aparas Lc 36 mm
Comprimento total L 74 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,12 mm/U
Anel colorido verde
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 123886 3,8
Número do fabricante 123886 3,8

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
170
Aço < 750 N/mm²
P
150
Aço < 900 N/mm²
P
130
Aço < 1100 N/mm²
P
110
Aço < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
120
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Excelente evacuação de aparas com o passo de torção irregular dos sulcos, anéis-guia e fases adicionais de guiamento para perfurações com a máxima precisão. Máxima segurança processual com ferramentas do sistema global que combinam entre si com precisão. Perfurar até uma profundidade máxima sem Co-Pilot. Estabilidade da ferramenta claramente elevada com o núcleo substancialmente reforçado. Taxas de remoção de metal mais elevadas e vidas úteis excelentes dão origem a um processo de perfuração económico com um nível high end.
Núcleo forte e ponta em bico especial para alta precisão de centragem. Ângulo da ponta de 140° e tolerância de corte especial p6 para uma produção ideal de um furo piloto para utilização subsequente da broca de furação profunda GARANT Master Steel DEEP.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Master Steel" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta