{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 6 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Versão | 6×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | p6 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 35 mm | |
Haste | DIN 6535 HB com h5 | |
Refrigeração interior | sim, com 40 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 44 mm | |
Comprimento total L | 82 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,18 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 123886 6 | |
Número do fabricante | 123886 6 |